曜日別特売

Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800

Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 - 自重堂

インパクト抜群のカモフラファスナーとレッドパイピング
高級感のある光沢を出した変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

種別長袖ジャンパー機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル85、綿15生地ボディフィールオックス仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスライダー×3、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペン、左袖ペン差し、フロント/金属ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5761197852800ネービーS104435659
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761198752800ネービーM108455862
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761199652800ネービーL112476065
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761200552800ネービーLL116496268
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761201452800ネービーEL120516268
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
5761202352800ネービー4L124536370
11,800
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
5761203952800ネービー5L128556370
11,800
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
5761204852800シルバーS104435659
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761205752800シルバーM108455862
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761206652800シルバーL112476065
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761207552800シルバーLL116496268
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761208452800シルバーEL120516268
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
5761209352800シルバー4L124536370
11,800
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
5761210952800シルバー5L128556370
11,800
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
5761211852800チャコールグレーS104435659
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761212752800チャコールグレーM108455862
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761213652800チャコールグレーL112476065
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761214552800チャコールグレーLL116496268
11,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
5761215452800チャコールグレーEL120516268
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
5761216352800チャコールグレー4L124536370
11,800
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
5761217952800チャコールグレー5L128556370
11,800
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする