曜日別特売

Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804

Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 - 自重堂

インパクト抜群のカモフラファスナーとレッドパイピング
高級感のある光沢を出した変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

袖丈長袖種別ストレッチ長袖シャツ機能ストレッチ、帯電防止素材使用、消臭、抗菌、野帳対応混率(%)ポリエステル85、綿15生地ボディフィールオックス仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスタイダー×2、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
首廻り(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5761251352804ネービーS41100405870
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761252952804ネービーM42104426072
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761253852804ネービーL43108446274
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761254752804ネービーLL44112466476
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761255652804ネービーEL45116486578
9,200
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
5761256552804ネービー4L47120506580
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
5761257452804ネービー5L49124526580
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
5761258352804シルバーS41100405870
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761259952804シルバーM42104426072
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761260852804シルバーL43108446274
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761261752804シルバーLL44112466476
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761262652804シルバーEL45116486578
9,200
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
5761263552804シルバー4L47120506580
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
5761264452804シルバー5L49124526580
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
5761265352804チャコールグレーS41100405870
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761266952804チャコールグレーM42104426072
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761267852804チャコールグレーL43108446274
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761268752804チャコールグレーLL44112466476
9,200
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5761269652804チャコールグレーEL45116486578
9,200
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
5761270552804チャコールグレー4L47120506580
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
5761271452804チャコールグレー5L49124526580
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする