自重堂
Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900
スタイリッシュなホワイトアクセント
ホワイトで統一感を出したプリントや附属使いと洗い加工で生地に表情をつけ、
洗練されたデザインに仕上げたJawin STRETCH DENIMの新シリーズ。
種別
ストレッチジャンパー
機能
ストレッチ、野帳対応
混率(%)
綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1
生地
ストレッチデニム
仕様
背当プリント、ロゴ入りスタイダー(胸ポケット)、ロゴ入りスタイダー(フロント)、ロゴ入りリベット、左袖ペン差し、ホワイトラインプリント、フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57612723
52900
ブラック
S
94
41
58
58
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612739
52900
ブラック
M
98
43
59
60
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612748
52900
ブラック
L
104
45
60
62
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612757
52900
ブラック
LL
110
48
61
64
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612766
52900
ブラック
EL
116
50
62
66
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612775
52900
ブラック
4L
122
52
63
67
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612784
52900
ブラック
5L
128
55
63
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612793
52900
インディゴ
S
94
41
58
58
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612809
52900
インディゴ
M
98
43
59
60
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612818
52900
インディゴ
L
104
45
60
62
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612827
52900
インディゴ
LL
110
48
61
64
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612836
52900
インディゴ
EL
116
50
62
66
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612845
52900
インディゴ
4L
122
52
63
67
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612854
52900
インディゴ
5L
128
55
63
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612863
52900
インディゴブリーチ
S
94
41
58
58
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612879
52900
インディゴブリーチ
M
98
43
59
60
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612888
52900
インディゴブリーチ
L
104
45
60
62
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612897
52900
インディゴブリーチ
LL
110
48
61
64
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612906
52900
インディゴブリーチ
EL
116
50
62
66
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612915
52900
インディゴブリーチ
4L
122
52
63
67
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612924
52900
インディゴブリーチ
5L
128
55
63
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612933
52900
ブラックブリーチ
S
94
41
58
58
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612949
52900
ブラックブリーチ
M
98
43
59
60
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612958
52900
ブラックブリーチ
L
104
45
60
62
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612967
52900
ブラックブリーチ
LL
110
48
61
64
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612976
52900
ブラックブリーチ
EL
116
50
62
66
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612985
52900
ブラックブリーチ
4L
122
52
63
67
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57612994
52900
ブラックブリーチ
5L
128
55
63
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください