曜日別特売

Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124

Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 - 自重堂

消臭&吸湿発熱加工素材
半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、
吸湿発熱加工と吸汗速乾加工を施したハイパフォーマンスインナー

仕様ロゴプリント種別ハイネックロングスリーブ混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、ストレッチ生地裏起毛ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5761344878124ホワイトSS706063
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761345778124ホワイトS766266
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761346678124ホワイトM826469
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761347578124ホワイトL886872
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761348478124ホワイトLL947075
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761349378124ホワイトEL1007278
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761350978124ブラックSS706063
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761351878124ブラックS766266
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761352778124ブラックM826469
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761353678124ブラックL886872
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761354578124ブラックLL947075
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761355478124ブラックEL1007278
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761356378124シルバーカモフラSS706063
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761357978124シルバーカモフラS766266
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761358878124シルバーカモフラM826469
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761359778124シルバーカモフラL886872
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761360678124シルバーカモフラLL947075
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761361578124シルバーカモフラEL1007278
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761362478124ブラックカモフラSS706063
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761363378124ブラックカモフラS766266
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761364978124ブラックカモフラM826469
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761365878124ブラックカモフラL886872
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761366778124ブラックカモフラLL947075
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
5761367678124ブラックカモフラEL1007278
3,000
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする