自重堂
長袖ストレッチジャンパー 83300
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。
種別
ストレッチジャンパー
機能
ストレッチ、野帳対応
混率(%)
身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100
生地
身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)
仕様
背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左袖ペン差し、アクションプリーツ、反射テープ、高強度コーデュラ(R)ファブリック素材使用、ワンポイント(コーデュラ(R))、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57613685
83300
ネービー
SS
100
40
50
60
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613694
83300
ネービー
S
106
42
52
62
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613703
83300
ネービー
M
112
46
58
63
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613719
83300
ネービー
L
116
48
60
65
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613728
83300
ネービー
LL
120
50
62
67
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613737
83300
ネービー
EL
124
52
62
69
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
57613746
83300
ネービー
4L
128
54
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613755
83300
ネービー
5L
132
56
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613764
83300
シルバー
SS
100
40
50
60
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613773
83300
シルバー
S
106
42
52
62
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613789
83300
シルバー
M
112
46
58
63
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613798
83300
シルバー
L
116
48
60
65
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613807
83300
シルバー
LL
120
50
62
67
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613816
83300
シルバー
EL
124
52
62
69
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
57613825
83300
シルバー
4L
128
54
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613834
83300
シルバー
5L
132
56
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613843
83300
レッド
SS
100
40
50
60
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613859
83300
レッド
S
106
42
52
62
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613868
83300
レッド
M
112
46
58
63
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613877
83300
レッド
L
116
48
60
65
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613886
83300
レッド
LL
120
50
62
67
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613895
83300
レッド
EL
124
52
62
69
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
57613904
83300
レッド
4L
128
54
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613913
83300
レッド
5L
132
56
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613929
83300
ロイヤルブルー
SS
100
40
50
60
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613938
83300
ロイヤルブルー
S
106
42
52
62
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613947
83300
ロイヤルブルー
M
112
46
58
63
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613956
83300
ロイヤルブルー
L
116
48
60
65
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613965
83300
ロイヤルブルー
LL
120
50
62
67
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
57613974
83300
ロイヤルブルー
EL
124
52
62
69
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
57613983
83300
ロイヤルブルー
4L
128
54
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
57613999
83300
ロイヤルブルー
5L
132
56
63
71
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください