自重堂
ストレッチレディースパンツ 83306
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。
種別
ストレッチレディースパンツ
混率(%)
身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100
股下(cm)
75
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R)
生地
身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57614884
83306
ネービー
59
90
30.5
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614893
83306
ネービー
61
92
31
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614909
83306
ネービー
64
95
32
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614918
83306
ネービー
67
98
33
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614927
83306
ネービー
70
101
34
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614936
83306
ネービー
73
104
35
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614945
83306
ネービー
76
107
36
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614954
83306
ネービー
81
112
37
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614963
83306
ネービー
86
117
38
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614979
83306
ネービー
91
122
39
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614988
83306
ネービー
96
127
40
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57614997
83306
ネービー
101
132
41
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615006
83306
シルバー
59
90
30.5
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615015
83306
シルバー
61
92
31
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615024
83306
シルバー
64
95
32
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615033
83306
シルバー
67
98
33
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615049
83306
シルバー
70
101
34
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615058
83306
シルバー
73
104
35
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615067
83306
シルバー
76
107
36
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615076
83306
シルバー
81
112
37
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615085
83306
シルバー
86
117
38
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615094
83306
シルバー
91
122
39
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615103
83306
シルバー
96
127
40
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615119
83306
シルバー
101
132
41
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615128
83306
ブラック
59
90
30.5
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615137
83306
ブラック
61
92
31
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615146
83306
ブラック
64
95
32
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615155
83306
ブラック
67
98
33
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615164
83306
ブラック
70
101
34
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615173
83306
ブラック
73
104
35
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615189
83306
ブラック
76
107
36
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615198
83306
ブラック
81
112
37
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615207
83306
ブラック
86
117
38
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615216
83306
ブラック
91
122
39
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615225
83306
ブラック
96
127
40
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615234
83306
ブラック
101
132
41
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615243
83306
ロイヤルブルー
59
90
30.5
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615259
83306
ロイヤルブルー
61
92
31
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615268
83306
ロイヤルブルー
64
95
32
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615277
83306
ロイヤルブルー
67
98
33
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615286
83306
ロイヤルブルー
70
101
34
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615295
83306
ロイヤルブルー
73
104
35
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615304
83306
ロイヤルブルー
76
107
36
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615313
83306
ロイヤルブルー
81
112
37
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615329
83306
ロイヤルブルー
86
117
38
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615338
83306
ロイヤルブルー
91
122
39
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615347
83306
ロイヤルブルー
96
127
40
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
57615356
83306
ロイヤルブルー
101
132
41
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください