自重堂
ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83301
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。
種別
ストレッチノータックパンツ(ハーフ)
混率(%)
身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100
股下(cm)
90(裾上げなし)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R)
生地
身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57615846
H83301
ネービー
112
131
42.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615855
H83301
ネービー
120
136
43.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615864
H83301
シルバー
112
131
42.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615873
H83301
シルバー
120
136
43.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615889
H83301
ブラック
112
131
42.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615898
H83301
ブラック
120
136
43.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615907
H83301
ロイヤルブルー
112
131
42.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
57615916
H83301
ロイヤルブルー
120
136
43.5
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください