曜日別特売

ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302

ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302 - 自重堂

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。

種別ストレッチノータックパンツ(ハーフ)機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R)混率(%)身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100生地身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)股下(cm)90(裾上げなし)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57615925H83302ネービー11213142.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615934H83302ネービー12013643.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615943H83302シルバー11213142.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615959H83302シルバー12013643.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615968H83302ブラック11213142.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615977H83302ブラック12013643.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615986H83302ロイヤルブルー11213142.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
57615995H83302ロイヤルブルー12013643.5
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする