曜日別特売

Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000

Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 - 自重堂
(1件のレビュー)

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

種別ストレッチジャンパー機能消臭、抗菌、ストレッチ、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート混率(%)ポリエステル65・綿35生地ストレッチツイル仕様背当てプリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント(左袖)、ワンポイント(右胸)、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5761600471000ネービーSS100405060
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761601371000ネービーS106425262
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761602971000ネービーM112465863
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761603871000ネービーL116486065
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761604771000ネービーLL120506267
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761605671000ネービーEL124526269
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5761606571000ネービー4L128546371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761607471000ネービー5L132566371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761608371000シルバーSS100405060
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761609971000シルバーS106425262
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761610871000シルバーM112465863
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761611771000シルバーL116486065
7,700
3,590
3,949(税込)
当日出荷
5761612671000シルバーLL120506267
7,700
3,590
3,949(税込)
当日出荷
5761613571000シルバーEL124526269
7,700
3,690
4,059(税込)
当日出荷
5761614471000シルバー4L128546371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761615371000シルバー5L132566371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761616971000シックブラックSS100405060
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761617871000シックブラックS106425262
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761618771000シックブラックM112465863
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761619671000シックブラックL116486065
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761620571000シックブラックLL120506267
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761621471000シックブラックEL124526269
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5761622371000シックブラック4L128546371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761623971000シックブラック5L132566371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761624871000キャメルSS100405060
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761625771000キャメルS106425262
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761626671000キャメルM112465863
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761627571000キャメルL116486065
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761628471000キャメルLL120506267
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5761629371000キャメルEL124526269
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
5761630971000キャメル4L128546371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5761631871000キャメル5L132566371
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 作業用
有限会社アスコ通信特機

夏用にと購入しましたが生地がしっかりしていて秋から着るようにしたいと思っています。
作りは大変良く気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする