自重堂
Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ (ハーフ) H71001
丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン
種別
ストレッチノータックパンツ (ハーフ)
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
90ハーフ
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
キャメル
シックブラック
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
112
120
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57616765
H71001
ネービー
112
131
42.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616774
H71001
ネービー
120
136
43.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616783
H71001
シルバー
112
131
42.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616799
H71001
シルバー
120
136
43.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616808
H71001
シックブラック
112
131
42.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616817
H71001
シックブラック
120
136
43.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616826
H71001
キャメル
112
131
42.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
57616835
H71001
キャメル
120
136
43.5
¥
6,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください