自重堂
Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71002
丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ストレッチツイル
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全44種類を絞り込む
色
キャメル
シックブラック
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57616844
71002
ネービー
70
92
32.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
57616853
71002
ネービー
73
95
33
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616869
71002
ネービー
76
98
33.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616878
71002
ネービー
79
101
34.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616887
71002
ネービー
82
104
35.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616896
71002
ネービー
85
107
36.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616905
71002
ネービー
88
110
37.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616914
71002
ネービー
91
113
38.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57616923
71002
ネービー
96
117
39.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57616939
71002
ネービー
101
121
40.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57616948
71002
ネービー
106
126
41.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57616957
71002
シルバー
70
92
32.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616966
71002
シルバー
73
95
33
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616975
71002
シルバー
76
98
33.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616984
71002
シルバー
79
101
34.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57616993
71002
シルバー
82
104
35.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617009
71002
シルバー
85
107
36.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617018
71002
シルバー
88
110
37.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57617027
71002
シルバー
91
113
38.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57617036
71002
シルバー
96
117
39.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617045
71002
シルバー
101
121
40.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617054
71002
シルバー
106
126
41.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617063
71002
シックブラック
70
92
32.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617079
71002
シックブラック
73
95
33
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617088
71002
シックブラック
76
98
33.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617097
71002
シックブラック
79
101
34.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617106
71002
シックブラック
82
104
35.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617115
71002
シックブラック
85
107
36.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617124
71002
シックブラック
88
110
37.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617133
71002
シックブラック
91
113
38.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
9日以内出荷
57617149
71002
シックブラック
96
117
39.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617158
71002
シックブラック
101
121
40.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617167
71002
シックブラック
106
126
41.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617176
71002
キャメル
70
92
32.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617185
71002
キャメル
73
95
33
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617194
71002
キャメル
76
98
33.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617203
71002
キャメル
79
101
34.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617219
71002
キャメル
82
104
35.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
57617228
71002
キャメル
85
107
36.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
57617237
71002
キャメル
88
110
37.5
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
57617246
71002
キャメル
91
113
38.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617255
71002
キャメル
96
117
39.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57617264
71002
キャメル
101
121
40.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
57617273
71002
キャメル
106
126
41.5
¥
6,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください