曜日別特売

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 - 自重堂

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ種別ストレッチノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)90ハーフ機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57617289H71002ネービー11213142.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617298H71002ネービー12013643.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617307H71002シルバー11213142.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617316H71002シルバー12013643.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617325H71002シックブラック11213142.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617334H71002シックブラック12013643.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617343H71002キャメル11213142.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
57617359H71002キャメル12013643.5
6,500
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする