曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Vest(スウィフティベスト)

フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Vest(スウィフティベスト) - CAMP Safetyフルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Vest(スウィフティベスト) - CAMP Safety

上半身を包む一体型パッドを装備し快適性を向上させました。ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)の装着が可能です。アタッチメントポイントは胸部のダブルテキスタイルループと背部のスチールリングを配しました。

用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス)サイズフリー質量(g)1270ウエスト(cm)80-140最大使用荷重(kg)150まで最大使用質量(kg)150レッグ内幅(mm)450-750ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576183755216800
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする