CAMP Safety
調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 2m)
12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途
ランヤード墜落制止用器具
材質
調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)
質量(g)
520
全長(m)
0.5-2
ロープ径(Φmm)
12.5
内容量
1個
注意
※アジャスター単品での販売はありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57618594
5203111
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください