CAMP Safety
ハーネス周辺器具 Help Step(ヘルプステップ)
墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。
用途
フルハーネス用アクセサリー
セット内容
2ヶ1組
材質
ポリエステル
質量(g)
180
テープ長さ(m)
最長:0.85(フットループ除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57618716
5206200
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください