手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。
重量物の荷崩れ防止に最適。
| 注文コード | 品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚さ(μm) | 紙管内径(mm) | 環境対応 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57627983 | - | 500 | 300 | 25 | 76 | 塩化ビニル不使用 | ¥6,698 | ¥7,368 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |
| 価格重視の方にオススメ! | 価格と強度を両立したエッジ強化タイプ | 軽量物や簡易梱包の用途に | 汎用性の高いベーシックタイプ | 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ | 重梱包にも対応可能な厚手タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 1箱(6巻)/55330443 1個/55330434 | 1箱(6巻)/60953745 1個/60953754 | 1箱(6巻)/02637486 | 1箱(6巻)/06858092 1個/35116496 | 1箱(6巻)/06858074 1個/35116514 | 1箱(6巻)/57627983 |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm | 【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm | ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm | |
| 厚み | 8μm | 8μm(両端の厚み16μm) | 12μm | 15μm | 18μm | 25μm |
| 幅 | 500mm | 500(加工後485)mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 長さ | 600m | 450m | 300m | 300m | 300m | 300m |
| 1本当たりの重量 | 2.5kg | 2kg | 2.05kg | 2.4kg | 2.8kg | 3.5kg |
| 1m当たりの価格 (1箱タイプで計算) | 1.94円 | 2.22円 | 2.44円 | 2.67円 | 3.33円 | 4.39円 |
| 特長 |
|
|
|
|
|
|



荷崩れ防止にグルグル巻きにしています。厚みがあり丈夫です。なくなると困るので即リピートしています。
少し厚めの製品を使用しているのでカットするときに伸びてカットしにくい時がある。
最近ラップを巻いている時に端っこが切れて残ってしまうことが増えてきました。
製造段階で問題があるように思います。