曜日別特売

JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品)

JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) - プラス[家具]JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) - プラス[家具]JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) - プラス[家具]JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) - プラス[家具]JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) - プラス[家具]JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) - プラス[家具]

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の引違い保管庫です。
幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。
高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。
上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。

タイプ引違い扉材質本体・棚板:スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板厚さ(mm)15シリンダー錠グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)20内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届けのみの商品です。上下及び左右連結作業をご希望の場合は組立サービス付き本体をご購入ください。
※JL-A75S(WH、WM)は単体ではご使用になれません。必ず下置きタイプと組み合わせてご使用ください。
※JL-A110S(WH、WM)、JL-A185S(WH、WM)は壁面に設置してご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
・2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
・お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
設置姿勢
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619093JL-A75S WH750上置用棚板1枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット17.3ホワイト
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57619109JL-A110S WH1100下置用棚板2枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット24.4ホワイト
39,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57619118JL-A185S WH1850下置用棚板4枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット39.1ホワイト
59,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57619179JL-A75S WM750上置用棚板1枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット17.3ホワイトメープル
43,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57619188JL-A110S WM1100下置用棚板2枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット24.4ホワイトメープル
51,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57619197JL-A185S WM1850下置用棚板4枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット39.1ホワイトメープル
80,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする