瓜生製作
オープンエンドレンチ
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途
自動車関係、一般産業用に。
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
76
内容量
1台
全11種類を絞り込む
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
220
290
390
最大締付トルク(N・m)
13
16
24
32
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
質量(kg)
能力ボルト径(mm)
対辺寸法(mm)
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法O(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57625129
UOW-11-10-8
390
13
1.5
5
8
295
14
37
5~6
10
¥
181,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625138
UOW-11-10-9
390
13
1.5
5
9
295
14
37
5~6
10
¥
181,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625147
UOW-11-10-12
390
13
1.5
8
12
295
14
37
5~6
10
¥
181,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625156
UOW-11-14-10
290
16
1.6
6
10
311
14
40
6~9
13
¥
181,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625165
UOW-11-14-11
290
16
1.6
7
11
311
14
40
6~9
13
¥
181,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625174
UOW-11-14-12
290
16
1.6
8
12
311
14
40
6~9
13
¥
181,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625183
UOW-11-22-17
220
24
1.75
10
17
326
16
56
13~15
17
¥
231,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625199
UOW-11-22-19
220
24
1.75
12
19
326
16
56
13~15
17
¥
231,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625208
UOW-11-30-24
160
32
2
16
24
347
16
68
15~23
21
¥
250,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625217
UOW-11-30-27
160
32
2
18
27
347
16
68
15~23
21
¥
250,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625226
UOW-11-30-30
160
32
2
20
30
347
16
68
15~23
21
¥
250,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください