瓜生製作
インパクトレンチピストル型
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途
自動車関係、一般産業用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツインハンマー
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7300
推奨ホース径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
質量(kg)
能力ボルト径(mm)
ソケット差込角(mm)
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
軸心より側面まで(mm)
騒音レベル(dB(A))
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57625235
UW-6SBRK
27
1.1
6
9.5
0.3
144
約27.5
92
-
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57625244
UW-6SHBRK
50
1.36
8
9.5
0.35
154
約28
91
-
¥
73,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57625253
UW-6SBRDK
22
1.1
6
6.35六角
0.3
161
約27.5
92
ワンタッチ式
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください