HAKKO(白光)
先細ロングプライヤー FT-620
先細タイプで狭いところの作業に最適です。
線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
仕様
くわえ部溝なし
トラスコ品番
128-3954
厚さ(mm)
6
全長(mm)
148
材質/仕上
刃先:鋼、グリップ部:樹脂
質量(g)
82.45
先端形状
先細
アズワン品番
64-8532-11
色(グリップ)
ブルー
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57619303
FT620-81
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください