HAKKO(白光)
プライヤー FT-621
使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。
線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
用途
掴む、曲げる作業に。
仕様
くわえ部溝なし
トラスコ品番
128-3952
厚さ(mm)
6
全長(mm)
124
材質/仕上
刃先:鋼、グリップ部:樹脂
質量(g)
74
先端形状
標準
アズワン品番
64-8532-12
色(グリップ)
ブルー
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57619319
FT621-81
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください