曜日別特売

ハイパワーインパクトレンチ

ハイパワーインパクトレンチ - 東空販売ハイパワーインパクトレンチ - 東空販売

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。
重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。
締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。

用途
軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。
エンジン・足回りの分解・組立作業。
建設機械の分解・組立作業。
各種産業機器の組立作業。
造船設備の組付け作業。
テトラポットの型枠の分解・組立作業。
トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー内容量1台
注意
※先端工具(ソケット等)の取付・取替は、エアーホースを必ず取り外して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619328MI-17C
57,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする