曜日別特売

異物混入対策スリットナイフ

異物混入対策スリットナイフ - 貝印異物混入対策スリットナイフ - 貝印

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。
作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。
ケガを防止するセーフティ構造です。
色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。

用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1550材質(刃)ステンレス鋼適合替刃0.5内容量1箱(200本)
注意
※ブロック肉等硬い固形物の入った袋をカットすると、刃先が欠けてしまう可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619337750BH0844217-3404ブルー64-1204-50
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
57619355750BH0846217-3406グリーン64-1204-52
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57619346750BH0845217-3405イエロー64-1204-51
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする