曜日別特売

デュアル 充電式全ネジカッター

デュアル 充電式全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。
付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)
上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。
高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。
切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。

用途
全ネジの切断。
ケーブルラックの吊り込みに。
冷温水管の吊りボルトに。
空調設備の吊りボルトに。
切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619398EZ45A9LJ2G-B8.918V5.0Ah電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー
233,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
57619407EZ45A9LJ2F-B8.6614.4V5.0Ah電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー
229,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
57619416EZ45A9X-B3.75W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー
166,500
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする