三協リール
高容量ケーブルリール
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途
200Vの高容量の電力供給用として。
質量(kg)
5
セット内容
取付けベース一式
材質/仕上
本体:樹脂
色
グレー
本体寸法(mm)
314×290×177
プラグ
一次側コンセント:パナソニック WF3524
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
内容量
1台
注意
※二次側先端コンセントは客先手配となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57619495
SES-303A
0
2PNCT
3
AC250
3
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619504
SES-403A
0
2PNCT
4
AC250
3
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください