曜日別特売

EV・PHV充電専用ケーブルリール

EV・PHV充電専用ケーブルリール - 三協リール

ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。

用途200V EV充電用の電力供給用として。コンセント個数1グレートラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5本体寸法(mm)314×290×177定格電流(A)AC250電線長さ(m)2.5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm2)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619513SES-3EVA2.513.5AC25032PNCT
150,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする