曜日別特売

セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 - ハウスビーエムセーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 - ハウスビーエム
(2件のレビュー)

ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。

用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576195381DNS-2252251.5201-05704664-8346-36
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
576195471DNS-3003001.5201-21636264-8346-37
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
576195561DNS-4004001.5201-21689464-8346-38
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57619538
2022-12-29
用途: 畳の切断 飼料ロールの切断
建設業・工事業

今まで解体用のセーバーソーやチェンソーで切ってましたが目詰まり等ですぐ機械の掃除が必要でした。本製品を家畜農家に勧められ購入しました。
サクサク切れビックリです。後はどのくらい使用できるか耐久性能試験です。

対象商品 : 57619556
2022-02-09
用途: 断熱材の切断
建設業・工事業

切粉の出方も非常に出にくく切断スピードも速くて買ってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする