曜日別特売

5サイズラチェットレンチ

5サイズラチェットレンチ - スーパーツール

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
スパナ部(12mm)もラチェット機構です。

用途電設・設備作業に最適。全長(mm)166材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)スパナ部:12内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619626RNF0TR161-5516552508×13、10×1464-7673-72
3,640
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57619635RNF1TR161-55176027010×14、13×1764-7673-73
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする