曜日別特売

ペイントマーカー ゲージ

ペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパスペイントマーカー ゲージ - サクラクレパス

ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。

用途金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。質量(g)11適合温度(℃)5~40商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619644KPMK-MM-50W1箱(10本)
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63155969KPMK-MM-19R1本
280
259
285(税込)
当日出荷
63155978KPMK-MM-29G1本
280
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
63155987KPMK-MM-3Y1本
280
259
285(税込)
当日出荷
63155996KPMK-MM-20P1本ピンク
280
259
285(税込)
当日出荷
63156005KPMK-MM-425SB1本空色
280
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
57619653KPMK-MM-19R1箱(10本)
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57619669KPMK-MM-3Y1箱(10本)
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57619678KPMK-MM-29G1箱(10本)
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57619687KPMK-MM-20P1箱(10本)ピンク
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57619696KPMK-MM-425SB1箱(10本)空色
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57619653KPMK-MM-19R63155969KPMK-MM-19RKPMK-MM-19R ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス 63155969ペイントマーカー ゲージサクラクレパス1本
259
税込285
内容量に違いがあります
57619669KPMK-MM-3Y63155987KPMK-MM-3YKPMK-MM-3Y ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス 63155987ペイントマーカー ゲージサクラクレパス1本
259
税込285
内容量に違いがあります
57619678KPMK-MM-29G63155978KPMK-MM-29GKPMK-MM-29G ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス 63155978ペイントマーカー ゲージサクラクレパス1本
259
税込285
内容量に違いがあります
57619687KPMK-MM-20P63155996KPMK-MM-20PKPMK-MM-20P ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス 63155996ペイントマーカー ゲージサクラクレパス1本
259
税込285
内容量に違いがあります
57619696KPMK-MM-425SB63156005KPMK-MM-425SBKPMK-MM-425SB ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス 63156005ペイントマーカー ゲージサクラクレパス1本
259
税込285
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする