ダイシン
ファイリングキャビネット 引出し型
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。
間口(mm)
455
奥行(mm)
620
均等積載量(kg/段)
40
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×561×299.0
タイプ
B4用
鍵
シリンダー錠
色
ホワイト
種類
引出し
収納サイズ
B4
引出し耐荷重(kg)
40
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
引出し
付属品
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57619793
B4-2W
30.5
740
80
2段
仕切板4枚付き
2
¥
59,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619809
B4-3W
43.5
1065
120
3段
仕切板6枚付き
3
¥
86,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619818
B4-4W
55.5
1400
160
4段
仕切板8枚付き
4
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません