曜日別特売

サイレンサーフレキ

サイレンサーフレキ - 日本防振

ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。
シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。
内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。
赤水対策が万全です。
ルーズフランジ機構なので施工が容易です。
小型で軽量です。
対称構造なので流れの方向が規制されません。
吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。

材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304使用流体清水使用温度範囲(℃)0~60使用温度(℃)0~60フランジJIS 10K 並形使用場所屋内又は屋外内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619863NB32321-1/40~603125
54,300
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619879NB40401-1/20~603.5130
59,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619888NB505020~604140
74,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619897NB65652-1/20~605.5160
75,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619906NB808030~606180
115,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619915NB10010040~607.5230
135,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619924NB12512550~6011235
192,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57619933NB15015060~6014270
263,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする