URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR001-01 メンズ ブラック
URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。
単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。
上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。
シンプルな3針仕様に3時位置に日付表示を搭載したデザインを採用し、視認性の高いアラビアインデックス、竜頭を大きくし簡単に操作できる仕様です。
さらに6、9、12時の3カ所に18、21、24と24時間表示をさりげなくデザインされた飽きのこない1本になっております。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:43
本体質量(g)70
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)ブラック
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)15~20.5
色(文字盤)ブラック
内容量1本
腕時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07