曜日別特売

Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計

Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計 - Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)

1931年イタリアボローニャに生まれる。
歴史的・伝統的な価値観を尊重しつつ、独自の感覚を加味し優雅なフォルムと素材の完全なる調和を追及するクリエーターとしての精神はこの時期に培われた。
1970年代にファッションの分野にも進出し、未来性・創造性・造形美を基本とするブランドコンセプトを確立。
その後ファッションラインのみならず、テーブルウェアやインテリアなど幅広い分野で、高品質素材、デザイン性に優れた製品を世界市場に送りだしている。
電波ウォッチの為、時刻合わせも不要です。
誤差10万年に約1秒の標準電波を受信、10年電池を採用しているので、2~3年に一度の電池交換も不要。
ソーラーモデルとは違い、引き出し等、光が当たらない場所で保管していても動作停止する事はございません。
さらに、視認性も考慮し、時刻も見やすいインデックスとなっており、針(時針、分針)が光る仕様になっており、暗所などでお使いの際も時刻が確認しやすい仕様となっております。

仕様留め具:バックル(尾錠)幅(mm)ケース:38ブラック本体質量(g)51表示方式アナログ材質(ケース)合金色(バンド)ブラック防水性5BAR材質(バンド)革バンド適合腕周(cm)15~20.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
色(文字盤)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57620204VR-574VR-574ブラック
6,463
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
57620213VR-575VR-575ホワイト
6,463
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする