pierre cardin(ピエールカルダン) 腕時計 ソーラー 天然石 6P
ピエールカルダンのレディース、ソーラー時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。
文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに。
ケースには天然石を6石使用し、ラインストーンでより華やかに仕上げています。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)13~17
色(文字盤)ホワイトシェル
内容量1本
腕時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07