【ブランド説明】
2010年イタリア・フィレンツェで誕生したウォッチブランド。ウッドを使用した、洗練されたエコラグジュアリーなデザインが特徴。
エコをコンセプトに100%木で作られ、wood独特の風合いで腕元を飾るコレクションはヨーロッパ、アメリカなど世界で注目を浴びるウォッチブランド。
材料となっている木材は、フローリング材のスクラップ。不要となった資材を有効活用している、環境にやさしい腕時計でもあります。
we woodは一つの時計を購入してもらうごとに一本の木を植えるという環境に還元する活動も、環境保護団体と植樹パートナーシップを結び行っています。
既に35万本以上の植樹をし、さらに高い目標を掲げ、環境保護に取り組んでいます。
植樹された木は、空気と水を綺麗に汚染流出のフィルター、浸食と地球温暖化を遅くすること、そして野生動物の生息地を提供するために行っています。
これらの活動は、森林の健康と幸せを維持する事で、人間自身のバランスある生活を維持したいという願いが込められています。
扇状のレトログラードは曜日表示、2時位置が日付表示です。機能性の他に、デザイン性も高いモデルです。
天然素材を使用しておりますので、風合い・木目等が商品によって異なります。
また、材質が木となりますので、扱い方によっては、ステンレス等の素材の時計に比べ「割れ・傷つきやすい」等ございますので、取り扱いにはお気をつけ下さいませ。
素材は木製で、非防水の為、水気の多い環境でのご使用は避けていただけますようお願いいたします。
液晶保護フィルム TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,077¥979
液晶保護フィルム GARMIN Instinct Crossover InstinctCrossover Dual Power 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,077¥979