厨房用フリーカットパイプ

厨房用フリーカットパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用フリーカットパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。
パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。
カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。

用途水栓の交換用パイプとして。材質(パイプ)黄銅内容量1個
注意
※バリや変形等がないようにカットして下さい。
※パイプに強い衝撃を加えないでください。
※パイプ先端に浄水器等の器具を取り付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57620974A151-80X-16
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする