曜日別特売

厨房用立形自在水栓本体

厨房用立形自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。

用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621026A5370-13
9,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする