立水栓(タッチ式)

立水栓(タッチ式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。

用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓内容量1台
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないでください。】
インバータを用いた他の機器により、誤作動することがあります。それぞれ離して施工してください。
直射日光の当たる場所には設置しないでください。
金属製のカウンター(天板)には取付けないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ22~26 厚さ5~30mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R354)が必要です。取付ナット対辺:23mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621096EY40-D7-13
110,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする