シャワー横形パイプ

シャワー横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25

用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16内容量1個
注意
※取り付けサイズをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621123PA20S-60X-16
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする