曜日別特売

シャワーホース

シャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2

用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2内容量1個
注意
※ストップ機能がついているシャワーヘッドを取り付け使用する際は、水圧が0.3MPa以上の場合は調圧弁(PV710F)のご使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621193PS30-86TXB18-MW2
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする