曜日別特売

シャワーヘッド(ラージシャワー)

シャワーヘッド(ラージシャワー) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。
肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。
アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。
くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。
ご購入より1年間の保証付き。
最高使用温度:60度
シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。
取り付けネジサイズ:G1/2

用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621209PS350-80XA-D
6,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする