厨房用化粧バルブ

厨房用化粧バルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用化粧バルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。
パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2

用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621297V2111-13
5,600
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする