SANEI(旧:三栄水栓製作所)
タオル掛
シックでお洒落なマットな仕上げ。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:450mm。
色:マットブラック
材質:ステンレス
用途
洗面所などのタオルかけとして。
付属品
ビス
材質
ステンレス
長さ(mm)
450
色
マットブラック
内容量
1個
注意
※取り付けの際はゆっくりとビスを締め付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57621367
W5718-450-MD
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください