SANEI(旧:三栄水栓製作所)
タオル掛
研磨仕上げの高級感のあるデザインです。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:600mm。
色:シルバー
材質:ステンレス
用途
洗面所などのタオルかけとして。
付属品
ビス
材質
ステンレス
長さ(mm)
600
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57621376
W5718-600-C
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください