曜日別特売

タオル掛

タオル掛 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タオル掛 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シックでお洒落なマットな仕上げ。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:600mm。
色:マットブラック
材質:ステンレス

用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)600マットブラック内容量1個
注意
※取り付けの際はゆっくりとビスを締め付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621385W5718-600-MD
51,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする