曜日別特売

取替用乾電池式自動水栓オートマージュ

取替用乾電池式自動水栓オートマージュ - INAX(LIXIL)取替用乾電池式自動水栓オートマージュ - INAX(LIXIL)取替用乾電池式自動水栓オートマージュ - INAX(LIXIL)取替用乾電池式自動水栓オートマージュ - INAX(LIXIL)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。

取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621568AM-160CD
62,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする