作業台の為のセーフティーカバー UMAO

作業台の為のセーフティーカバー UMAO - 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO - 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO - 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO - 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO - 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO - 長谷川工業

取り付けやすく、外れにくい
優れたクッション性と軽量感
装着したままで開閉可能
用途に合わせてカット可能
目立つ黄色が現場での視認性を高める
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB質量(kg)0.49全長×幅W×厚さ(mm)490×70×60内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621918UMA
10,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする