コンパクト1連はしご LS skyladder

コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder - 長谷川工業

持運びに便利なコンパクトタイプ
昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。
プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。
エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。
踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く)
コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※はしごを中間長さでご使用の場合、伸ばさないステップは上部に固めて下さい。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621927LS-393.890.8813.4
100,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57621936LS-494.880.9619.5
168,900
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57621945LS-595.871.0525.8
189,200
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする