曜日別特売
モノタロウ

一斗缶用Vカッター オールステンレス ガイド付き

一斗缶用Vカッター オールステンレス ガイド付き - モノタロウ一斗缶用Vカッター オールステンレス ガイド付き - モノタロウ
(1件のレビュー)

錆に強いオールステンレス仕様
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。

用途角缶18Lの開缶材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5内容量1個
注意
※角缶18Lの開缶専用です。
※取り扱いは慎重にお願いします。
※刃先部は触れないでください。
※作業する際は必ず平坦で安定した場所で行ってください。
※一斗缶の切り口は鋭利になります。取り扱いに十分注意してください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621954-
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 1点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57621954
2021-03-22
用途: 揚げ油の開封
飲食業

素材が、錆びにくいオールSUS304であることは高評価。
キャンペーン10%OFFで購入したが、元値もこの手の商品としてはそれほど高くはない。
以上はグッドポイント。
以下はバッドポイント。
写真を見る限り、刃と取っ手&ガイドは分離出来るように見えたが、実際は「しっかり」溶接されていた。ネジもしかり。
これでは分解洗浄が出来ないので、隙間に汚れや微生物(細菌)が溜まってしまうかもしれない。
よって、この製品は食品製造用途に適合、というには一歩足りない。
モノタロウは、商品詳細ページの写真や説明文を充実させ、顧客が納得して購買出来るようにして欲しい。
頼りにしています!

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする