キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 - エレコム

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。
Bluetooth®;5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623379TK-FBM112BK
5,356
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする